{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 14,8 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 155 mm | |
Duljina izboja L1 | 172 mm | |
Ukupna duljina L | 271 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197089359 | |
Broj proizvođača | 162800 21 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Razvrtač za rupe zakovica 21 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
160,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
60,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
199,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
187,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
77,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | zeleno | zeleno | nema |
Ukupna duljina L | 271 | 232 | 160 | 160 | 201 |
Nazivni ⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Standard | DIN 311 | DIN 208 B | Tvornička norma | Tvornička norma | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 155 | 62 | 25 | 25 | 100 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod slijepe rupe | kod prolazne rupe |