{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 22,2 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 195 mm | |
Duljina izboja L1 | 212 mm | |
Ukupna duljina L | 311 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 30 | |
EAN / GTIN | 4062406065119 | |
Broj proizvođača | 162800 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Razvrtač za rupe zakovica 30 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
270,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
371,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
249,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 212 | 149 | 139 |
Prsten u boji | nema | nema | zeleno |
Ukupna duljina L | 311 | 247 | 200 |
Nazivni ⌀ DC | 30 | 30 | 30 |
Standard | DIN 311 | DIN 859 | Tvornička norma |
Duljina rezne oštrice Ls | 195 | 94 | 25 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |