{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 30,8 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 230 mm | |
Duljina izboja L1 | 250 mm | |
Ukupna duljina L | 374 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 40 | |
EAN / GTIN | 4062406065164 | |
Broj proizvođača | 162800 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Razvrtač za rupe zakovica 40 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
508,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
151,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
327,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
281,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Ukupna duljina L | 374 | 329 | 329 | 200 | 305 | 305 |
Standard | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 230 | 81 | 81 | 25 | 152 | 152 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |