{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 11,2 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 135 mm | |
Duljina izboja L1 | 149 mm | |
Ukupna duljina L | 229 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 16 | |
EAN / GTIN | 4045197089304 | |
Broj proizvođača | 162800 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Razvrtač za rupe zakovica 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
109,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 149 | 105 |
Ukupna duljina L | 229 | 175 |
Nazivni ⌀ DC | 16 | 16 |
Duljina rezne oštrice Ls | 135 | 67 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |