{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 67 mm | |
Duljina izboja L1 | 105 mm | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
Kvadratna drška □ | 12,5 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197250711 | |
Broj proizvođača | 160500 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač, podesivi 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
109,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 105 | 149 |
Ukupna duljina L | 175 | 229 |
Nazivni ⌀ DC | 16 | 16 |
Duljina rezne oštrice Ls | 67 | 135 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |