{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 61 mm | |
Duljina izboja L1 | 97 mm | |
Ukupna duljina L | 163 mm | |
Kvadratna drška □ | 11,2 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160500 15 | |
EAN / GTIN | 4045197250704 | |
Broj proizvođača | 160500 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ručni razvrtač, podesivi, nazivni ⌀ DC: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
103,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 163 mm | 219 mm |
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | 15 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Duljina rezne oštrice Ls | 61 mm | 125 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut spirale | 7-8 stupanj | 25 stupanj |