{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 51 mm | |
Duljina izboja L1 | 86 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
Kvadratna drška □ | 9 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160500 11 | |
EAN / GTIN | 4045197250674 | |
Broj proizvođača | 160500 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ručni razvrtač, podesivi, nazivni ⌀ DC: 11mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
135,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
89,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 86 mm | 110,5 mm |
Ukupna duljina L | 142 mm | 176 mm |
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | 11 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 51 mm | 100 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |