{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 82 mm | |
Duljina izboja L1 | 129 mm | |
Ukupna duljina L | 215 mm | |
Kvadratna drška □ | 18 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160500 22 | |
EAN / GTIN | 4045197250766 | |
Broj proizvođača | 160500 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ručni razvrtač, podesivi 22 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
259,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
172,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 215 | 281 |
Nazivni ⌀ DC | 22 | 22 |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut spirale | 7-8 | 25 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |