{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 75 mm | |
Duljina izboja L1 | 119 mm | |
Ukupna duljina L | 201 mm | |
Kvadratna drška □ | 16 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197250759 | |
Broj proizvođača | 160500 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač, podesivi 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
217,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
154,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 201 | 271 |
Nazivni ⌀ DC | 20 | 20 |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Kut spirale | 7-8 | 25 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |