{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 68 mm | |
Duljina izboja L1 | 112 mm | |
Ukupna duljina L | 188 mm | |
Kvadratna drška □ | 14 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160500 19 | |
EAN / GTIN | 4045197250742 | |
Broj proizvođača | 160500 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ručni razvrtač, podesivi, nazivni ⌀ DC: 19mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
212,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
152,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 188 mm | 261 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Duljina rezne oštrice Ls | 68 mm | 145 mm |
Kut spirale | 7-8 stupanj | 25 stupanj |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |