{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 85 mm | |
Duljina izboja L1 | 137 mm | |
Ukupna duljina L | 231 mm | |
Kvadratna drška □ | 20 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160500 25 | |
EAN / GTIN | 4045197250780 | |
Broj proizvođača | 160500 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač, podesivi 25 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
286,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 137 | 197 |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 231 | 296 |
Nazivni ⌀ DC | 25 | 25 |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut spirale | 7-8 | 25 |