{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 85 mm | |
Duljina izboja L1 | 137 mm | |
Ukupna duljina L | 231 mm | |
Kvadratna drška □ | 20 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160500 24 | |
EAN / GTIN | 4045197250773 | |
Broj proizvođača | 160500 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ručni razvrtač, podesivi, nazivni ⌀ DC: 24mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
286,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
196,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 137 mm | 197 mm |
Ukupna duljina L | 231 mm | 296 mm |
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | 24 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Duljina rezne oštrice Ls | 85 mm | 180 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |