{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 28 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 94 mm | |
Duljina izboja L1 | 149 mm | |
Ukupna duljina L | 247 mm | |
Kvadratna drška □ | 22,4 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160500 28 | |
EAN / GTIN | 4045197250803 | |
Broj proizvođača | 160500 28 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač, podesivi 28 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
358,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
235,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 149 | 212 | 119 |
Ukupna duljina L | 247 | 311 | 180 |
Nazivni ⌀ DC | 28 | 28 | 28 |
Duljina rezne oštrice Ls | 94 | 195 | 25 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |