{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 56 mm | |
Duljina izboja L1 | 91 mm | |
Ukupna duljina L | 152 mm | |
Kvadratna drška □ | 10 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160500 12 | |
EAN / GTIN | 4045197250681 | |
Broj proizvođača | 160500 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ručni razvrtač, podesivi, nazivni ⌀ DC: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
95,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 152 mm | 199 mm |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Duljina rezne oštrice Ls | 56 mm | 105 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut spirale | 7-8 stupanj | 25 stupanj |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |