{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 10,5 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 125 mm | |
Duljina izboja L1 | 139 mm | |
Ukupna duljina L | 219 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 15 | |
EAN / GTIN | 4045197089298 | |
Broj proizvođača | 162800 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Razvrtač za rupe zakovica, bez prevlake, nazivni ⌀ DC k11: 15mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
103,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 139 mm | 97 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Duljina rezne oštrice Ls | 125 mm | 61 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut spirale | 25 stupanj | 7-8 stupanj |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |