{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 5,9 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 85 mm | |
Duljina izboja L1 | 95,5 mm | |
Ukupna duljina L | 161 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064372 | |
Broj proizvođača | 162800 8,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Razvrtač za rupe zakovica 8,4 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
89,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 161 | 117 |
Nazivni ⌀ DC | 8,4 | 8,4 |
Standard | DIN 311 | Standard proizvođača |
Drška | Morse konus | DIN 1835 A |
Rezni materijal | HSS | HSS E |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |