{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 33 mm | |
Duljina izboja L1 | 80 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162900 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197090652 | |
Broj proizvođača | 162900 8,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
NC razvrtač H7, bez prevlake, Nazivni ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 8,4
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
89,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | zeleno | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm |
Drška | DIN 1835 A | Morse konus |
Rezni materijal | HSS E | HSS |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |