NC razvrtač H7 12,2

Artikl br.: 162900 12,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Nazivni ⌀ DC h8 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: DIN 1835 A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 12,2 mm
Prevlaka bez prevlake
Tolerancija H7
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
Drška DIN 1835 A
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 44 mm
Duljina izboja L1 110 mm
Ukupna duljina L 151 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,25 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,1 mm - 0,3 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 162900 12,2
EAN / GTIN 4062406151928
Broj proizvođača 162900 12,2

Tablica aplikacija

Aluminij
N
20
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
10
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Čelik < 1100 N/mm²
P
5
Čelik < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

NC strojna izvedba slično DIN 212 s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat specijalno za hidraulične držače ili visoko precizne držače s čahurom. Za vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa. Nije potrebna upotreba specijalnih čahura.
S dugačkim žljebovima i lijevom spiralom.
≤ ⌀ vel. 1,7 s tri zuba; ≥ ⌀ vel. 1,8 parni broj zuba i nejednaka podjela zuba. ≤ ⌀ vel. 3,7 obostrano s centrirajućim vrhom; ≥ ⌀ vel. 3,8 obostrano sa centrirajućim rupama.
Tolerancija kod proizvodnje razvrtača odn. rezanja u skladu s DIN1420 za H7 toleranciju rupe.

Napomena:

Razvrtače u dimenzijama 1/100, pogledajte br. 162902.
Razvrtači za promjer i dosjed prema navodu, pogledajte br. 162951

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu