{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 31 mm | |
Duljina izboja L1 | 72 mm | |
Ukupna duljina L | 109 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162900 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197090492 | |
Broj proizvođača | 162900 7,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
NC razvrtač H7, bez prevlake, Nazivni ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 7,4
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
89,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 3 |
Duljina izboja L1 | 72 mm | 90,5 mm |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Standard | Standard proizvođača | DIN 311 |
Duljina rezne oštrice Ls | 31 mm | 80 mm |
Rezni materijal | HSS E | HSS |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |