{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 21 mm | |
Duljina izboja L1 | 51 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162900 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197090089 | |
Broj proizvođača | 162900 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC razvrtač H7 4,5
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
19,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
14,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
40,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
35,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duljina izboja L1 | 51 | 51 | 51 | 63 |
Ukupna duljina L | 80 | 80 | 80 | 133 |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Duljina rezne oštrice Ls | 21 | 21 | 21 | 23 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |