{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 60 mm | |
Duljina izboja L1 | 145 mm | |
Ukupna duljina L | 195 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162900 20 | |
EAN / GTIN | 4045197091031 | |
Broj proizvođača | 162900 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC razvrtač H7 20
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
67,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
43,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
151,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
240,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
86,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
56,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 145 | 146 | 146 | 142 | 147 | 147 |
Prsten u boji | zeleno | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 195 | 195 | 195 | 195 | 228 | 228 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Morse konus | Morse konus |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |