{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Colni nazivni ⌀ odgovara | 1,59 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 9 mm | |
Duljina izboja L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 43 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
⌀ drške Ds | 2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162900 1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406146672 | |
Broj proizvođača | 162900 1/16 |