{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 4,5 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 75 mm | |
Duljina izboja L1 | 85,5 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064358 | |
Broj proizvođača | 162800 6,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Razvrtač za rupe zakovica, bez prevlake, nazivni ⌀ DC k11: 6,4mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
85,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
52,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
105,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duljina izboja L1 | 85,5 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 59 mm |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | zeleno | nema | zeleno | zeleno |
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 75 mm | 28 mm | 28 mm | 26 mm | 26 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | VHM | VHM |