{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 37 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 28,2 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 220 mm | |
Duljina izboja L1 | 240 mm | |
Ukupna duljina L | 364 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 37 | |
EAN / GTIN | 4062406065157 | |
Broj proizvođača | 162800 37 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Razvrtač za rupe zakovica 37 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
464,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
154,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
314,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
301,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Duljina izboja L1 | 240 | 200 | 139 | 139 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Drška | Morse konus | Morse konus | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod slijepe rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |