{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 27 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 19,2 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 195 mm | |
Duljina izboja L1 | 212 mm | |
Ukupna duljina L | 311 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 27 | |
EAN / GTIN | 4062406064402 | |
Broj proizvođača | 162800 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Razvrtač za rupe zakovica 27 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
88,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
228,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
217,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
119,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 212 | 177 | 125 | 125 | 155 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | zeleno | zeleno | nema |
Ukupna duljina L | 311 | 277 | 180 | 180 | 247 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara | ne |
Standard | DIN 311 | DIN 208 B | Tvornička norma | Tvornička norma | DIN 206 B |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod slijepe rupe | kod prolazne rupe |