{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 7 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 95 mm | |
Duljina izboja L1 | 105,5 mm | |
Ukupna duljina L | 171 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 10 | |
EAN / GTIN | 4045197089243 | |
Broj proizvođača | 162800 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Razvrtač za rupe zakovica, bez prevlake, nazivni ⌀ DC k11: 10mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
89,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
110,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 171 mm | 133 mm |
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Duljina rezne oštrice Ls | 95 mm | 50 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |