{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 9,1 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 105 mm | |
Duljina izboja L1 | 119 mm | |
Ukupna duljina L | 199 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 13 | |
EAN / GTIN | 4045197089274 | |
Broj proizvođača | 162800 13 |