{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k11 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀ kod reza | 11,9 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 135 mm | |
Duljina izboja L1 | 152 mm | |
Ukupna duljina L | 251 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162800 17 | |
EAN / GTIN | 4045197089311 | |
Broj proizvođača | 162800 17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Razvrtač za rupe zakovica, bez prevlake, nazivni ⌀ DC k11: 17mm
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
128,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
244,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 152 mm | 105 mm |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 251 mm | 175 mm |
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | 17 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Kut spirale | 25 stupanj | 7-8 stupanj |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |