{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 27 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 26,060 mm - 27,050 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 71 mm | |
Duljina izboja L1 | 177 mm | |
Ukupna duljina L | 277 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 27 | |
EAN / GTIN | 4045197092618 | |
Broj proizvođača | 164180 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake 27 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
88,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
228,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
217,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
119,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 177 | 125 | 125 | 155 | 212 |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | zeleno | zeleno | nema | nema |
Ukupna duljina L | 277 | 180 | 180 | 247 | 311 |
Unutarnje hlađenje | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara | ne | ne |
Standard | DIN 208 B | Tvornička norma | Tvornička norma | DIN 206 B | DIN 311 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod slijepe rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |