{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 50 mm | |
Duljina izboja L1 | 121 mm | |
Ukupna duljina L | 204 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092366 | |
Broj proizvođača | 164180 14,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake 14,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
46,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
32,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-područje | 14,010 ;14,500 | 14,010 ;14,500 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 204 | 162 |
Standard | DIN 208 B | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,3 |