{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 mm | |
Duljina izboja L1 | 100 mm | |
Ukupna duljina L | 168 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092267 | |
Broj proizvođača | 164180 9,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake 9,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
37,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
31,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
20,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
67,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duljina izboja L1 | 100 | 83 | 84 | 84 |
Ukupna duljina L | 168 | 125 | 125 | 125 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |