{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 17,510 mm - 18,000 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 56 mm | |
Duljina izboja L1 | 137 mm | |
Ukupna duljina L | 219 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Prsten u boji | nema | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 18 | |
EAN / GTIN | 4045197092434 | |
Broj proizvođača | 164180 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 18mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
52,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
38,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
134,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
81,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Duljina izboja L1 | 137 mm | 135 mm | 136 mm | 136 mm | 137 mm |
Prsten u boji | nema | zeleno | nema | nema | nema |
Standard | DIN 208 B | Standard proizvođača | Standard proizvođača | DIN 212 B | DIN 208 B |
Drška | Morse konus | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cilindrična drška | Morse konus |
Duljina rezne oštrice Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | 0,3 mm/okr | 0,3 mm/okr | 0,3 mm/okr | 0,2 mm/okr |