{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 17,510 mm - 18,000 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 56 mm | |
Duljina izboja L1 | 136 mm | |
Ukupna duljina L | 182 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162951 18 | |
EAN / GTIN | 4045197366344 | |
Broj proizvođača | 162951 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC razvrtač po mjeri, bez prevlake 18 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
38,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
134,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
81,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
52,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nazivni ⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Drška | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cilindrična drška | Morse konus | Morse konus |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |