{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 15,510 mm - 16,000 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 52 mm | |
Duljina izboja L1 | 123 mm | |
Ukupna duljina L | 170 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162951 16 | |
EAN / GTIN | 4045197366306 | |
Broj proizvođača | 162951 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC razvrtač po mjeri, bez prevlake 16 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
31,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
659 dijelovi na zalihi
50,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
109,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
73,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
47,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 123 | 123 | 124 | 120 | 127 | 127 |
Prsten u boji | nema | zeleno | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |