{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 15,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 15,010 mm - 15,500 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 52 mm | |
Duljina izboja L1 | 123 mm | |
Ukupna duljina L | 170 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162951 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366290 | |
Broj proizvođača | 162951 15,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC razvrtač po mjeri, bez prevlake 15,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
32,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
49,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 123 | 127 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 170 | 210 |
Nazivni ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,2 |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |