{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 19,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 60 mm | |
Duljina izboja L1 | 146 mm | |
Ukupna duljina L | 195 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162951 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366375 | |
Broj proizvođača | 162951 19,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC razvrtač po mjeri, bez prevlake 19,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
48,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
57,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-područje | 19,010 ;19,500 | 19,010 ;19,500 |
Prsten u boji | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | Standard proizvođača | DIN 208 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 60 | 60 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,2 |