{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 5,310 mm - 5,600 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 | 56 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162951 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366092 | |
Broj proizvođača | 162951 5,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC razvrtač po mjeri, bez prevlake 5,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
16,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
3 dijelovi na zalihi
CHF 22.10
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
3 dijelovi na zalihi
CHF 32.10
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava po dogovoru
0 dijelovi na zalihi
CHF 94.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Beschichtung | bez prevlake | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | nema | grün | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 93 | 93 | 93 | 138 |
Schaft | DIN 1835 A | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft mit h9 | Morsekegel |
Schneidenlänge Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Verwendung bei Bohrungsart | kod prolazne rupe | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 ;0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 ;0,2 |