{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 6,010 mm - 6,700 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 28 mm | |
Duljina izboja L1 | 64 mm | |
Ukupna duljina L | 101 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162951 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366115 | |
Broj proizvođača | 162951 6,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC razvrtač po mjeri, bez prevlake 6,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
16,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
38,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | zeleno | nema | nema |
Ukupna duljina L | 101 | 101 | 101 | 150 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | DIN 212 B | DIN 208 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 28 | 28 | 28 | 31 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |