{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 28 mm | |
Duljina izboja L1 | 64 mm | |
Ukupna duljina L | 101 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 6,3 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 163000 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252982 | |
Broj proizvođača | 163000 6,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni razvrtač H7, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 6,5mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
16,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
38,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duljina izboja L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 81 mm |
Prsten u boji | nema | zeleno | nema | nema |
Ukupna duljina L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 150 mm |
Standard | DIN 212 B | Standard proizvođača | Standard proizvođača | DIN 208 B |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | 0,2 mm/okr | 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr |