{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 mm | |
Duljina izboja L1 | 101 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 163000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197253187 | |
Broj proizvođača | 163000 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni razvrtač H7, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 11mm
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
85,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
23,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
136,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
57,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
37,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | zeleno | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 175 mm | 175 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Drška | Cilindrična drška | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cilindrična drška | Morse konus | Morse konus |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |