{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 44 mm | |
Duljina izboja L1 | 110 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 163000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197253194 | |
Broj proizvođača | 163000 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni razvrtač H7, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
88,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.112 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
25,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
56,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
37,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 106 mm | 115 mm | 115 mm |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | zeleno | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 212 B | Standard proizvođača | Standard proizvođača | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | 0,25 mm/okr | 0,25 mm/okr | 0,23 mm/okr | 0,15 mm/okr | 0,15 mm/okr |