{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 33 mm | |
Duljina izboja L1 | 80 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 163000 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197253095 | |
Broj proizvođača | 163000 8,1 |