Strojni razvrtač H7 4,1 mm

Artikl br.: 163000 4,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 212 B
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4,1 mm
Prevlaka bez prevlake
Tolerancija H7
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 212 B
Unutarnje hlađenje ne
Drška Cilindrična drška
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 19 mm
Duljina izboja L1 46 mm
Ukupna duljina L 75 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,15 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,1 mm
Tolerancija drške h9
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 163000 4,1
EAN / GTIN 4045197252791
Broj proizvođača 163000 4,1

Tablica aplikacija

Aluminij
N
20
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
10
Čelik < 900 N/mm²
P
7
Čelik < 1100 N/mm²
P
5
Čelik < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S dugačkim žljebovima i lijevom spiralom.
Od vel. 1,8 parni broj zuba i nejednaka raspodjela zubi.
Do vel. 3,7 obostrano s centrirajućim šiljkom;
od vel. 3,9 obostrano sa središnjim provrtom.
Razvrtači brušeni za dosjed H 7.

Upotreba:

Za razvrtanje prolaznih rupa. Zahvaljujući kratkom uvodnom skošenju vrha može se koristiti i za slijepe rupe (od 3,9 mm ⌀).

Napomena:

  • Razvrtači s ravnim žljebovima − dostupni na upit..
  • Za ravrtače drugih promjera i dosjede vidi br. 162951.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu