{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Tolerancija | H7 | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 47 mm | |
Duljina izboja L1 | 114 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 163000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197253217 | |
Broj proizvođača | 163000 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni razvrtač H7, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
103,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
395 dijelovi na zalihi
46,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
29,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
162,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
39,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 114 mm | 112 mm | 113 mm | 110 mm | 122 mm | 122 mm |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | bez prevlake | bez prevlake |
Drška | Cilindrična drška | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cilindrična drška | Morse konus | Morse konus |
Duljina rezne oštrice Ls | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |