{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 2,810 mm - 3,000 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 15 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 61 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162951 3 | |
EAN / GTIN | 4045197366047 | |
Broj proizvođača | 162951 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC razvrtač po mjeri, bez prevlake 3 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.012 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
108,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Duljina izboja L1 | 30 | 33 | 29 | 42 |
Ukupna duljina L | 61 | 61 | 61 | 114,5 |
Nazivni ⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Drška | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cilindrična drška | Morse konus |
Duljina rezne oštrice Ls | 15 | 15 | 15 | 15 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |