{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | DIN 1835 A | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 16,510 mm - 17,000 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 54 mm | |
Duljina izboja L1 | 129 mm | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162951 17 | |
EAN / GTIN | 4045197366320 | |
Broj proizvođača | 162951 17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC razvrtač po mjeri, bez prevlake, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 17mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
37,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
79,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
51,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 129 mm | 128 mm | 129 mm | 132 mm | 132 mm |
Ukupna duljina L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 214 mm | 214 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cilindrična drška | Morse konus | Morse konus |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |