{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 24,060 mm - 25,000 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 68 mm | |
Duljina izboja L1 | 167 mm | |
Ukupna duljina L | 268 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 25 | |
EAN / GTIN | 4045197092571 | |
Broj proizvođača | 164180 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake 25 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
73,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
215,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
89,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 167 | 174 | 125 | 145 | 140 |
Prsten u boji | nema | nema | zeleno | nema | nema |
Ukupna duljina L | 268 | 268 | 180 | 231 | 231 |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 68 | 68 | 25 | 115 | 115 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |