{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 39,060 mm - 40,000 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 81 mm | |
Duljina izboja L1 | 204 mm | |
Ukupna duljina L | 329 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Prsten u boji | nema | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 40 | |
EAN / GTIN | 4045197092878 | |
Broj proizvođača | 164180 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 40mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
151,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
281,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Duljina izboja L1 | 204 mm | 204 mm | 190 mm | 190 mm |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 329 mm | 329 mm | 305 mm | 305 mm |
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 81 mm | 81 mm | 152 mm | 152 mm |