{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 mm | |
Duljina izboja L1 | 108 mm | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Prsten u boji | nema | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092281 | |
Broj proizvođača | 164180 10,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 10,5mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
37,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
23,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
40,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Standard | DIN 208 B | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 mm | 38 mm | 38 mm |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,15 mm/okr | 0,25 mm/okr | 0,25 mm/okr |