{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Morse konus | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 30,010 mm - 31,050 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 75 mm | |
Duljina izboja L1 | 185 mm | |
Ukupna duljina L | 285 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164180 31 | |
EAN / GTIN | 4045197092694 | |
Broj proizvođača | 164180 31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni razvrtač po mjeri, bez prevlake 31 mm
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
104,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
258,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
245,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
308,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 8 | 8 | 5 |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | zeleno | zeleno | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara | ne |
Drška | Morse konus | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | Morse konus |
Duljina rezne oštrice Ls | 75 | 25 | 25 | 210 |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |